Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochdruckreiniger, HD 4/11 C Bp Pack, 36-V-Akkuplattform, inklusive Akku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Hochdruckreiniger
Akku-Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     103-571088
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-925.0
EAN/GTIN:
     4054278355290
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akku-Hochdruckreiniger, HD 4/11 C Bp Pack, 36-V-Akkuplattform, inklusive Akku.

Inklusive 2 Akkus und Ladestation. Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe - spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus. Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen. Höchstmögliche Flexibilität, Qualität und Mobilität. Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist der erste batteriebetriebene Hochdruckreiniger, der für professionelle Anwendungen geeignet ist. Er kann stehend und liegend betrieben werden und besticht mit einer Reihe von hochwertigen Ausstattungsmerkmalen wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Ebenfalls mit an Bord: Die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt und so die Haltekraft auf null reduziert, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Das Gerät ist ideal für Hausmeister, im Landschaftsbau oder auch für kommunale Aufgaben und arbeitet mit 2 leistungsstarken 36-V-Lithium-Ionen-Akkus. Die Akkus unserer 36-V-Akku-Plattform sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe, garantieren lange Einsatzzeiten und sehr gute Reinigungsleistungen. Bei leichteren Verschmutzungen empfiehlt es sich, die eco!efficiency-Stufe zu nutzen, um die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern. Lieferumfang - Ansaugschlauch - Druckabschaltung - Dreckfräser - Strahlrohr, 840 mm - Handspritzpistole, EASY!Force - Strahlrohr, drehbar
Weitere Informationen:
Druck:
15 bar
Fördermenge:
70 - 110 l/h
Gewicht:
29.72 kg
Spannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Kärcher, 571088 49, Akku-Gerät, Akku-Geräte, Akku-Maschine, Akku-Maschinen, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigung, Hochdruckreinigungen, Industriereinigungsgerät, Industriereinigungsgeräte, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,93*
€ 1.180,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,78*
€ 1.202,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,22*
€ 1.290,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,14*
€ 1.331,15*
Frei Haus
ab € 1.266,04*
€ 1.364,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,15*
€ 1.584,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,29*
€ 1.574,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,76*
€ 1.545,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,76*
€ 1.526,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,14*
€ 1.519,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,18*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 167,71*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 38,89*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,42*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 140,13*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,00*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 43,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 415,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.