Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15209250
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-925.0
EAN/GTIN:
     4054278355290
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
30683 kg
Abmessungen L × B × H:
380 x 370 x 930 mm
Top Feature:
Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten
Produktvorteile:
Qualität
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
1
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Lieferumfang:
Schnellladegerät -
Werbung:
Kabellos unabhängig auf Profi-Niveau. -
Gefahrgutklasse:
9
UN Gefahrgutnummer:
3481
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Technischer Name:
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRUESTUNGEN VERPACKT
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
380 mm
Breite des Produktes:
370 mm
Höhe des Produktes:
930 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1022 mm
Breite des Produktes, verpackt:
399 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
419 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1060 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1804 mm
Gewicht mit Zubehör:
26.37 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
30683 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
30683 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
368196 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
380896 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
4313 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3563 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.75 kg
Anzahl pro Palette:
12 st
Anzahl Lagen je Palette:
3
Anzahl je Palettenlage:
4
Variante:
Akku und Ladegerät inbegriffen
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Laufzeit je Akkuladung:
30 (7,5 Ah) min /
Gefahrgutklassifizierungscode:
M4
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
9
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Kabellänge Ladegerät:
1.2 m
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Fördermenge:
320 – 400 l/h
Zulauftemperatur:
60 °C
Anschlussleistung:
1.6 kW
Anzahl benötigter Akkus:
2 Stück
Max. Druck:
150 / 15 bar / MPa
Arbeitsdruck:
70 – 110 / 7 – 11 bar / MPa
Mobilität:
sehr hoch
Anzahl gleichzeitiger Anwender:
1
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Dampfreiniger, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger, Reinigungsgerät, HD-Reinger, Akku-Reiniger, Akku-Hochdruckreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,93*
€ 1.180,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,78*
€ 1.202,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,43*
€ 1.262,08*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,22*
€ 1.290,05*
Frei Haus
ab € 1.266,04*
€ 1.364,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,05*
€ 1.535,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,56*
€ 1.517,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.260,73*
€ 1.500,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,71*
€ 1.472,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,47*
€ 1.439,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,22*
€ 1.438,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,67*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 167,71*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 38,89*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,42*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 140,13*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,00*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 43,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 415,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.