Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.520-925.0 Hochdruckreiniger Senkrecht Akku 400 l/h Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.520-925.0 Hochdruckreiniger Senkrecht Akku 400 l/h Grau, Gelb
Kärcher 1.520-925.0 Hochdruckreiniger Senkrecht Akku 400 l/h Grau, Gelb
Kärcher 1.520-925.0 Hochdruckreiniger Senkrecht Akku 400 l/h Grau, Gelb
Kärcher 1.520-925.0 Hochdruckreiniger Senkrecht Akku 400 l/h Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79159547
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-925.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Erster batteriebetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Battery. Für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau. Inklusive 2 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien.

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste batteriebetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Spezialdüse
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Paketgewicht
30700 g
Energie
Anschlusswert
1600 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
7.5 Ah
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Akku
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Grau, Gelb
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26400 g
Breite
370 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
400 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Mindestdurchflussrate
320 l/h
Betriebsdruck (mind.)
70 bar
Maximaler Druck
150 bar
Druck einstellbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.125,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,38*
€ 1.409,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,94*
€ 1.393,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,01*
€ 1.366,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,32*
€ 1.347,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,77*
€ 1.339,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 188,67*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,73*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,91*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 39,03*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,74*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.883,52*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 139,43*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,11*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 44,20*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 422,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.