Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rasentrimmer LT 380/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237265
237265
237265
237265
237265
237265
237265
Artikel-Nr.:
     711-237265
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425020
EAN/GTIN:
     4054278634333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer

Kärcher Grastrimmer LT 380/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Ergonomischer Rundgriff
  • Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Ideal für schwer erreichbare Stellen, aber genauso gut auf der Fläche: Unser leistungsstarker Akku-Rasentrimmer LT 380/36 Bp begeistert mit maximaler Flexibilität und komfortablem Handling.

Schwer zu erreichende Bereiche, wie unter Parkbänken, rund um Straßenschilder, Straßenleitpfosten oder auch an Bordsteinkanten, sind das Spezialgebiet unseres Akku-Rasentrimmers LT 380/36 Bp. Aber auch an Steigungen und auf größeren Flächen überzeugt das leichte Kraftpaket als Alternative zu benzinbetriebenen Motorsensen und kann, im Unterschied zu diesen, problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden. Der LT 380/36 Bp verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, arbeitet dabei abgasfrei und vibrationsarm und punktet darüber hinaus mit seinem ergonomisch verstellbaren Handgriff und optimaler Gewichtsverteilung. Ermüdungsfreie, lange Arbeitseinsätze sind damit mühelos möglich.

Anwendungsgebiete:
  • Zum Mähen von Gras an schwer zugänglichen Stellen
  • Zum Mähen von Gras rund um Straßenschilder, Bäume oder unter Parkbänken
  • Für Einsätze in steilem Gelände
  • Geeignet auch für hohes und zähes Gras

Suchbegriffe:
Rasenmäher

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Schneidschutz
Ausstattung:
Zusätzlicher Handgriff
Laufzeit je Akkuladung:
max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) min
Werbung:
Überragend vielseitig. Komfortabel im Handling.
Drehzahl:
Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600 U/min
Abmessungen (L × B × H):
1780 x 360 x 250 mm
Gewicht:
5.6 kg
Anzahl pro Palette:
18 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
0.8 kg
Gewicht (mit Zubehör):
4.6 kg
Fadendurchmesser:
1.6 mm
Schnittkreisdurchmesser:
38 cm
Geschwindigkeitsregulierung:
ja
Fadengeometrie:
rund, mit Vertiefungen
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Fadennachschub:
Tippautomatik
Schneidwerkzeug:
Fadenkopf
Breite:
360 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
1780 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,36*
€ 318,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,60*
€ 318,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,00*
€ 328,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 347,20*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 439,56*
€ 511,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,41*
€ 608,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,99*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,22*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 76,19*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,65*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.