Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 2x200l Fass/Kleingebinde,Auffangvol. 270l,HxBxT 350x900x1300mm,m. Gitterrost verzinkt,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235734
235734
235734
Artikel-Nr.:
     711-235734
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     162287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
  • Auffangvolumen 270 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 900 x 1300 mm
  • Traglast 800 kg
  • Aus Polyethylen in blau
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfahrtaschen
  • 2-seitig einfahrbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung

Weitere Informationen:
Serie:
classic-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
270 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
350 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
1300 mm
Traglast:
800 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Einfahrmöglichkeit:
2-seitig
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 376,91*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 523,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.