Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 1x200l Fass/Kleingebinde,Auffangvol. 240l,HxBxT 525x760x910mm,m. Gitterrost Kunststoff,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235733
235733
Artikel-Nr.:
     711-235733
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     162309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
  • Auffangvolumen 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 525 x 760 x 910 mm
  • Traglast 300 kg
  • Aus Polyethylen in blau
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Kunststoff in schwarz
  • Einfahrtaschen
  • 2-seitig einfahrbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung

Weitere Informationen:
Serie:
classic-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
240 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
525 mm
Breite:
760 mm
Tiefe:
910 mm
Traglast:
300 kg
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Kunststoff
Farbe Gitterrost:
schwarz
Einfahrmöglichkeit:
2-seitig
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Lagerwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,09*
€ 346,44*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 383,42*
€ 455,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,93*
€ 542,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,15*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.