Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 205l,HxBxT 270x1260x1342mm,m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235657
235657
235657
Artikel-Nr.:
     711-235657
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Edelstahl-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
  • Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 205 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 1260 x 1342 mm
  • Traglast 1400 kg
  • mit herausnehmbarem Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt
  • Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kleingebindewanne, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Edelstahl, Edelstahl-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Serie:
pro-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Edelstahl-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
205 l
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Höhe:
270 mm
Breite:
1260 mm
Tiefe:
1342 mm
Traglast:
1400 kg
Material:
Edelstahl 1.4301
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
feuerverzinkt
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne edelstahl stapler, fasswanne denios, fasswanne, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Edelstahl, Edelstahl-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,83*
€ 1.426,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.496,86*
€ 1.633,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,79*
€ 1.944,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,86*
€ 1.924,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,82*
€ 1.853,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,40*
€ 1.811,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,86*
€ 1.781,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.