Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234595 Herst.-Nr.: 516.3225 EAN/GTIN: 4042146284223 |
| | |
|
| | |
| - Auslösegenauigkeit: ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit Präzisions-Schraubendruckfeder
- deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
- ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
- inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
- Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
- sicher gegen Elektrostatik
- leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug | Gewicht: | 0.28 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschlüssel 0.2...1.2 nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/4, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,10* | € 260,59* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,20* | € 293,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 256,69* | € 297,39* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,24* | € 298,04* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,14* | € 500,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|