Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ESD Drehmomentschraubendreher Mikrometerskala, 20-120cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.3225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3225
EAN/GTIN:
     4042146284223
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Sechskantaufnahme in mm:
6,3 mm
Sechskantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
Schraubendreher
Durchmesser D1:
30.0 mm
Durchmesser D2:
10.0 mm
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Gewicht [g]:
192 g
Herstellernummer:
516.3225
Gesamtlänge L1 in mm:
157.0 mm
Teillänge L2 in mm:
51.0 mm
Messbereich cNm:
20-120
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
Teilung cNm:
1.0
Variantenartikel:
516.3210
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Bit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 261,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,60*
€ 294,57*
€ 3,50*
ab € 255,76*
€ 298,84*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 255,21*
€ 299,54*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 256,90*
€ 304,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.