Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,2xStahlboden,1 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232650
232650
Artikel-Nr.:
     711-232650
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926570.19
EAN/GTIN:
     5039350114759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Rückwand mit Loch- und Schlitzplatte
  • Platte aus Multiplex
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lochplattenschrank, Lochplatten-Schrank, Schlitzplattenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen, Arbeitsplatte, Loch-/Schlitzplatte
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Werkbankplatte:
ja
Material Platte:
Multiplex
Mitteltrennwand:
nein
Rückwand:
mit Loch- und Schlitzplatte
Gewicht:
109.607 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Lochplattenschrank, Lochplatten-Schrank, Schlitzplattenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,79*
€ 1.104,30*
Frei Haus
ab € 1.019,00*
€ 1.213,61*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.315,28*
€ 1.522,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,03*
€ 1.811,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,92*
€ 1.796,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,84*
€ 1.707,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,26*
€ 1.647,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,28*
€ 1.565,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,01*
Zubehör
Bott
16926968.19
ab € 111,34*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,21*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,56*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.