Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Bestückter Schrank, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, 1 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723923
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926570.19
EAN/GTIN:
     5039350114759
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Bestückter Schrank
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Anzahl Schubladen = 1
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 550 x 2000mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bestückter Schrank
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Anzahl Schubladen:
1
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 550 x 2000mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, 2723923, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692657019, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,52*
€ 1.105,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.020,08*
€ 1.214,94*
23 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.324,55*
€ 1.523,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,94*
€ 1.445,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,04*
€ 1.442,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,50*
€ 1.371,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,36*
€ 1.271,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,08*
€ 1.213,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,16*
Zubehör
Bott
16926968.19
ab € 111,48*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 98,21*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 63,47*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 70,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.