Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Flügeltürenschrank Schublade
>
Artikel
bott verso Flügeltürschrank mit 1 Schublade, mit 2 Fachböden 361531-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-361531-YY
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16926570.19
EAN/GTIN:
5039350114759
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit 1 Schublade, mit 2 Fachböden und Rückwand, BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit 1 Schublade Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 2 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg), Multiplex-Arbeitsplatte , einer Lochplatten- und einer Schlitzplattenrückwand und einer 175-mm-Schublade mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 1050 x550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
120.720000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
... >
Stahlschränke
>
Flügeltürenschränke
>
bott verso Flügeltürschrank mit 1 Schublade, mit 2 Fachböden und Rückwand
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Flügeltürenschrank Schublade
,
Flügeltürenschrankschublade
,
System-Schrank
,
Systemschrank
,
bott systemschrank
,
system schrank
,
Flügeltürenschränke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 951,29*
€ 1.105,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.022,37*
€ 1.214,94*
Lager 711
23 Tage
32
Frei Haus
ab € 1.323,28*
€ 1.523,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,34*
€ 1.312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,78*
€ 1.254,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,25*
€ 1.206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank 360864-YY
Bott
16926918.51
ab € 50,07*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 1050 x 550 x 175 mm 361022-YY
Bott
16926968.19
ab € 111,52*
Zubehör
Trenn-/Steckwand-Sortiment, 5 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 175 mm, H 127 mm
Bott
16926843.51
ab € 74,55*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,21 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926845.51
ab € 91,73*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,7 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926841.51
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen