Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-/Steckwand-Sortiment, 5 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 175 mm, H 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155992
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926843.51
EAN/GTIN:
     4049751628824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieses 12-teilige Trenn-/Steckwand-Sortiment besteht aus 5 Trennwänden und 7 Steckwänden. Das Trenn-/Steckwand-Sortiment ist geeignet für die Schränke und Schubladen der Serie Verso.
Dieses Trenn-/Steckwand-Sortiment ist geeignet für alle Systemwerkbänke, Kastenwerkbänke und Schubladenschränke der Serie Verso mit einer Breite von 1050 mm und einer Tiefe von 650 mm. Mit dem 12-teiligen Trenn-/Steckwand-Sortiment können Sie einfach, schnell und individuell die Schubladen der Serie Verso unterteilen. Das Sortiment umfasst fünf Trennwände und sieben Steckwände. Diese sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und können mit einem Beschriftungsset optinal beschriftet werden. Dabei sind die Trenn- und Steckwände durch einen Kunststoffhalter geräuscharm.
Weitere Details:

  • zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
  • aus verzinktem Stahlblech
  • optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
  • geräuscharm durch Kunststoffhalter
  • für Systemwerkbänke, Kastenwerkbänke und Schubladenschränke Serie "Verso" mit den Schrankmassen: Breite 1050 x Tiefe 650 mm
  • Anzahl Trennwände: 5 Stück
  • Anzahl Steckwände: 7 Stück
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Höhe der Steckwände in mm:
127
System:
Verso
Fronthöhe der Schublade in mm:
175
Tiefe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, 155992, 155992-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,18*
€ 91,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 98,34*
49 Tage
12
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 112,54*
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 120,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.