Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Montagetisch,HxBxT 630-1270x1100x800mm,Platte laminiert grau,T-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230200
230200
230200
230200
230200
230200
230200
230200
230200
Artikel-Nr.:
     711-230200
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TED811-49
EAN/GTIN:
     6416763089710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Treston ESD-Montagetisch TED
  • Höhe x Breite x Tiefe 630 - 1270 x 1100 x 800 mm
  • Traglast 200 kg
  • Platte aus Spanplatte mit Laminierung in Dekor grau
  • T-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, ESD-Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
630-1270 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
200 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
elektrisch leitend:
ja
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
laminiert
Farbe Platte:
grau
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
50 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE94412824
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,35*
€ 1.438,71*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.264,01*
€ 1.439,28*
Frei Haus
ab € 1.681,79*
€ 1.889,79*
Lager 711
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.866,18*
€ 2.080,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,46*
€ 2.475,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,20*
€ 2.444,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,63*
€ 2.337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,18*
€ 2.275,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,18*
€ 2.220,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 170,96*
Zubehör
Treston
ASSA5PP
ab € 76,38*
Zubehör
Treston
855057-49
ab € 59,92*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 116,98*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 100,84*
Zubehör
Treston
TTP400-49
ab € 162,52*
Zubehör
Treston
TTP790-49
ab € 258,94*
Zubehör
Treston
ASSA5
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.