Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stahlboden, für Einhänge-Modul Breite 1500 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Stahlboden
ESD-Stahlboden
Artikel-Nr.:
     103-652799
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     890756-49
EAN/GTIN:
     6416763089710
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
ESD-Stahlboden, für Einhänge-Modul Breite 1500 mm, Tiefe 300 mm.

Passend für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische TRESTON in Breite 1500 mm.

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau RAL 7035. Elektrisch ableitfähig. Tragkraft 50 kg. Breite 1490 mm.

Zur Montage am Tisch werden Rasterrohre benötigt. Bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1800 mm
Für Tiefe:
800 mm
Breite:
1490 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Treston, 652799 49, Ablage, Ablagen, Boden, Böden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 127,21*
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 127,85*
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 135,64*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 160,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.