Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung f. Schubladenblock 30/35,f. Montagetisch,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230174
230174
230174
Artikel-Nr.:
     711-230174
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     855057-49
EAN/GTIN:
     6416763089840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
treston schubladenblock
Befestigung für Schubladenblock 30/35
  • Geeignet für Montagetisch
  • in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferung inklusive Sichtblende
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schublade, Arbeitstisch, Montage-Set, Befestigungsset

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
elektrisch leitend:
ja
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Sichtblende
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Arbeitstisch, Montage-Set, Befestigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.