Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitorarm,f. 2x32" Monitor,2 USB-Anschlüsse,m. Tischbefestigung,H 135-415mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230058
230058
Artikel-Nr.:
     711-230058
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8056501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Doppel-Monitorarm
  • passend für 2 x 32" Monitor
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • 2 USB-Anschlüsse, 2 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • durch intuitives Kabelmanagement elektrifizierbar
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Klemmen- oder Kabellochbefestigung
  • Höhe 135 - 415 mm
  • Traglast 16 kg
  • in silber
  • geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
  • Monitorhalterung gemäß VESA

Suchbegriffe:
Monitorschwenkarm, Monitorhalterung, Schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Fellowes
Bürohelfer:
Doppel-Monitorarm
Höhe:
135-415 mm
passend für (Kapazität):
2 x 32" Monitor
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
2 USB-Anschlüsse, 2 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterun
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Klemmen- oder Kabellochbefestigung
Traglast:
16 kg
Farbe:
silber
Zertifizierung:
geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Gewicht:
5.7 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 127,74*
€ 6,78*
ab € 102,15*
€ 127,76*
€ 4,70*
ab € 101,85*
€ 128,68*
€ 5,95*
ab € 102,76*
€ 129,11*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 290,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 92,95*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 125,16*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,20*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 102,57*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,00*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.