Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Monitorarm,f. 3x27" Monitor,3 Arme,m. Tischbefestigung,H 155-458mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230049
230049
Artikel-Nr.:
     711-230049
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Dreifach-Monitorarm
  • passend für 3 x 27" Monitor
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • 3 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • durch intuitives Kabelmanagement elektrifizierbar
  • Ausladung 673 mm
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Klemmen- oder Kabellochbefestigung
  • Höhe 155 - 458 mm
  • Traglast 21 kg
  • in schwarz
  • geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
  • Monitorhalterung gemäß VESA

Suchbegriffe:
Monitorschwenkarm, Monitorhalterung, Schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Fellowes
Bürohelfer:
Dreifach-Monitorarm
Höhe:
155-458 mm
Breite:
1346 mm
passend für (Kapazität):
3 x 27" Monitor
Ausladung:
673 mm
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
3 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Klemmen- oder Kabellochbefestigung
Traglast:
21 kg
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Gewicht:
9.64 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,35*
€ 155,14*
€ 5,95*
ab € 125,90*
€ 155,16*
€ 4,70*
ab € 125,16*
€ 155,20*
€ 3,50*
ab € 129,97*
€ 160,14*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 313,70*
€ 346,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 92,95*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,20*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 102,57*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,00*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 101,92*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,26*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.