Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun-Set,10 Zaunelemente,11 Fußplatten,HxL 1250x2250mm,Kunststoff,weiß/rot,m. Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218638
218638
Artikel-Nr.:
     711-218638
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KA-SET1
EAN/GTIN:
     4250384739928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse
Schrankenzaun-Set
  • Set bestehend aus: 10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse, 1 Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für den Einsatz im Straßenbau
  • Höhe x Länge 1250 x 2250 mm
  • Aus Kunststoff in weiß/rot
  • Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
  • Geprüft nach TL Absperrtechnik 97

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Baustellenzaun, Bauzaun, Zaun, Schrankenzaun, Schrankenzaun-Set, Absperrzaun, Absperrung, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Schrankenzaun-Set
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Straßenbau
Set bestehend aus:
10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse,
Höhe:
1250 mm
Länge:
2250 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß/rot
Bauzaun Ausstattung:
Lampenadapter, vormontiert
Lampenadapter:
ja
Zertifizierung:
Prüfung TL Absperrtechnik 97
Gewicht:
556.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Transporttraverse, Transporttraversen Absperrgitter, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Baustellen-Sperren, Baustellenzaun, Bauzaun, Zaun, Schrankenzaun-Set, Absperrzaun, Absperrung, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.616,90*
€ 1.721,54*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.473,48*
€ 1.816,31*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.074,64*
€ 2.185,31*
Frei Haus
ab € 2.252,63*
€ 2.375,40*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 2.795,96*
€ 2.920,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,09*
€ 3.474,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.879,79*
€ 3.426,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,90*
€ 3.354,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,96*
€ 3.327,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
33420K
ab € 90,80*
Ähnlich
Schake
33520KA
ab € 91,48*
Ähnlich
Schake
33520KA2
ab € 115,07*
Ähnlich
Schake
33520K2SK
ab € 110,49*
Ähnlich
Schake
33520K
ab € 81,85*
Ähnlich
Schake
33520K2
ab € 110,97*
Ähnlich
Schake
33420KSK-SET2
ab € 2.737,31*
Ähnlich
Schake
33420KA-SET5
ab € 3.045,36*
Ähnlich
Schake
33520KA-SET5
ab € 2.917,27*
Ähnlich
Schake
33420K-SET5
ab € 2.837,65*
Ähnlich
Schake
33520K-SET5
ab € 2.778,69*
Ähnlich
Schake
33420KA2
ab € 134,31*
Ähnlich
Schake
33420K2
ab € 128,34*
Ähnlich
Schake
ab € 93,32*
Ähnlich
Schake
ab € 86,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.