Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 690mm,3 Stufen m. Anti-Rutsch-Matten,HxBxT 1050x470x750mm,silbergrau,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218557
218557
218557
218557
Artikel-Nr.:
     711-218557
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptritt
  • Podest Höhe 690 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2700 mm
  • 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest)
  • Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 470 x 750 mm
  • in silbergrau
  • geklappte Tiefe 50 mm
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 4,6 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Klapptritt, Tritt, Tritthilfe, Trittstufe, Tritthocker, Steighilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
690 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Arbeitshöhe:
2700 mm
Höhe geklappt:
1160 mm
Tiefe geklappt:
50 mm
Höhe:
1050 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
750 mm
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
Ablageschale:
nein
belastbar bis:
150 kg
Farbe:
silbergrau
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, stufenleiter hailo alu 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Leiter und Gerüst, Tritt, Tritthilfe, Trittstufe, Tritthocker, Steighilfe
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 44,94*
€ 54,71*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 54,90*
€ 4,80*
ab € 50,38*
€ 61,41*
1 Tag
63
€ 5,50*
ab € 50,63*
€ 61,74*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 96,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,89*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 35,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.