Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt K70 StandardLine, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-674060
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393-801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo K70 StandardLine. Die leichte, flache Alu-Trittleiter mit den großen Stahl-Stufen und Anti-Rutsch-Matten. Schmal zusammenklappbar. Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung). Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel. 2 oder 3 große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (schwarz). Aluminium-Holme. Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß. Zusammengeklappt nur 5 cm schmal. Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Arbeitshöhe:
245 cm
Sicherheits-Haltebügel:
vorhanden
Aufstellbreite/-tiefe:
A = 47 cm, B = 75 cm
Gesamthöhe, Plattformhöhe:
A = 105 cm, B = 69 cm
Gewicht:
4,6 kg
Tragkraft:
150 kg
Ablageschale:
nein
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 44,67*
€ 54,71*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 54,90*
€ 4,80*
ab € 50,36*
€ 61,41*
1 Tag
107
€ 5,50*
ab € 50,80*
€ 61,74*
1 Tag
76
€ 5,59*
ab € 52,27*
€ 63,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,45*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.