Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 2
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 3
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 4
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 5
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 6
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4303-301
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4303-301
EAN/GTIN:
     4007126430342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Komfort-Trittleiter aus Aluminium mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden.

  • Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
  • Praktische Ablageschale
  • Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort
  • Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3
Gesamthöhe aufgestellt:
144 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
74 cm
max. Arbeitshöhe:
274 cm
Gewicht netto:
7,3 kg
Gewicht brutto:
7,4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
54 cm
Höhe verpackt:
153 cm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.