Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 150kg,Plattform LxB 700x450mm,Einfachschere RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210857
210857
210857
Artikel-Nr.:
     711-210857
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     15/1800500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 150 kg
  • Plattform Länge x Breite 700 x 450 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 950 x 450 mm
  • Gewicht 45 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
150 kg
Länge Plattform:
700 mm
Breite Plattform:
450 mm
Hubhöhe (min.):
265 mm
Hubhöhe (max.):
755 mm
Griffhöhe:
1000 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
22 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Länge:
950 mm
Breite:
450 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blutorange // RAL2002
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
blutorange // RAL2002
Farbe Bügel:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 684,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,96*
€ 923,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,57*
€ 814,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800920
ab € 561,22*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800910
ab € 449,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.