Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnaufsatz,f. Scherenhubtisch,Tragl. 500kg,starr,HxLxB 64x1010x520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210865
210865
Artikel-Nr.:
     711-210865
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     11/1800910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rollenbahnaufsatz
  • für Scherenhubtisch
  • Traglast 500 kg
  • starr
  • Höhe x Länge x Breite 64 x 1010 x 520 mm
  • Rollen im Abstand von 112 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Scherenhubtisch
Aufsatz:
starr
Traglast:
500 kg
Höhe:
64 mm
Länge:
1010 mm
Breite:
520 mm
Länge Plattform:
1010 mm
Breite Plattform:
520 mm
Rollenabstand:
112 mm
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.