Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnaufsatz,f. Scherenhubtisch,Tragl. 500kg,drehbar,HxLxB 92x710x520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210866
210866
Artikel-Nr.:
     711-210866
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     11/1800920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubgerät
Scheren-Hubtisch
Scheren-Hubwagen
Mobiler Hubtisch
Rollenbahnaufsatz
  • für Scherenhubtisch
  • Traglast 500 kg
  • drehbar
  • Höhe x Länge x Breite 92 x 710 x 520 mm
  • Rollen im Abstand von 110 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Mobiler Hubtisch

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Scherenhubtisch
Aufsatz:
drehbar
Traglast:
500 kg
Höhe:
92 mm
Länge:
710 mm
Breite:
520 mm
Länge Plattform:
1010 mm
Breite Plattform:
520 mm
Rollenabstand:
110 mm
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,78*
€ 785,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,75*
€ 742,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,15*
€ 704,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,50*
€ 668,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.