Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208462
208462
208462
Artikel-Nr.:
     711-208462
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19773
EAN/GTIN:
     4030198197738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
8 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02833*
€ 0,03573*
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,02916*
€ 0,03656*
5 Tage
40000
2000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03002*
€ 0,03762*
5 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,03051*
€ 0,03841*
Lager 711
36000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04205*
€ 0,05265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,05265*
€ 0,06265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04205*
€ 0,05004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 105,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 46,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,50*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.