Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband13x0,55 mm L 1200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Umreifungsband13x0,55 mm L 1200 m
Kunststoff-Umreifungsband13x0,55 mm L 1200 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830414125
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30333
EAN/GTIN:
     4030198303337
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband (Spenderkarton) • Kleinrolle: direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
4,4 kg
Maße:
12,7 x 0,63 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, kunststoff umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, Kantenschützer, Abroller, Kunststoff, Verpackungsband, Kunststoffband, Kunststoffband-Umreifungen, Flächenkantenschutzleisten, 7830414125, 30414125
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 56,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 56,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,24*
€ 58,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 58,64*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,51*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Meter (ab € 0,0396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.