Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusszange für PP-Band
Verschlusszange für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759671
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17148
EAN/GTIN:
     4030198171486
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
PP-Klebeband
Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,63*
€ 48,61*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 37,52*
€ 48,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 49,92*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,66*
€ 49,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30310
ab € 46,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,43*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.