Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 565x450mm,Holzplatte,RAL5010,1 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202937
202937
202937
Artikel-Nr.:
     711-202937
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.804
EAN/GTIN:
     4035694001701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Mülltonnenbox
Griffroller
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 565 x 450 mm
  • Höhe x Länge x Breite 875 x 785 x 500 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Griffroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
150 kg
Euronorm:
nein
Ladeflächenlänge:
565 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Material Plattform:
Holz
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Durchmesser Rad:
125 mm
Höhe:
875 mm
Länge:
785 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Garantie:
12 Jahre
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, Plattformwagen, plattformwagen, Handwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 114,65*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,42*
€ 117,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 117,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 120,54*
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 132,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 210,93*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 209,74*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 209,67*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 209,90*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 209,39*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 211,19*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 209,73*
Ähnlich
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 210,78*
Ähnlich
Cordes
00017016
ab € 171,47*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 150,02*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,87*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,39*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 149,92*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 150,81*
Ähnlich
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.