Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 400x600mm,max. Sichtweite 5m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Edelstahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193651
193651
Artikel-Nr.:
     711-193651
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.12.680
EAN/GTIN:
     4055381117485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Verkehrsspiegel
bodenmarkierband
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 400 x 600 mm
  • Maximale Sichtweite 5 m
  • Spiegel aus Edelstahl
  • Rahmen aus Edelstahl in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung sphärisch

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
Edelstahl
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
max. Distanz:
5 m
Wölbung:
sphärisch
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,88*
€ 286,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,35*
€ 325,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,81*
€ 369,56*
€ 4,70*
ab € 337,95*
€ 400,96*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 349,22*
€ 415,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,68*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,70*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.