Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia DURABEL 1, Verkehrsspiegel aus Edelstahl, 400 x 600 mm, komplett mit Halterung 76 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-242.12.680
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.12.680
EAN/GTIN:
     4055381117485
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
750 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
150 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 298,42*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 298,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 361,95*
€ 4,70*
ab € 337,42*
€ 392,92*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 415,52*
€ 482,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,17*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,94*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,71*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,39*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.