Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Edelstahl, 400 x 600 mm, für aggressive Umweltbedingungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252154
EAN/GTIN:
     4055381117485
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Verkehrsspiegel aus Edelstahl 400 x 600, für aggressive Umweltbedingungen
  • robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen
  • auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar, z.B. Hitze, laugen- oder verdünnerhaltige Luft
  • hohe Brillanz des Spiegelbildes
  • Spiegel wird montagefertig geliefert, inkl. Schelle (Durchmesser 76 mm)
  • geringes Beschlagsrisiko durch wärmeleitfähigen Edelstahl
  • mit rot-weiß reflektierenden Blickfangrand
  • Spiegel, Halterung und Rahmen aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Gewicht [kg]: 8
  • Maße B x H [mm]: 600 x 400
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
8 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 298,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 298,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 361,95*
€ 4,70*
ab € 337,42*
€ 392,92*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 415,52*
€ 482,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,17*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,94*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,71*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,39*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.