Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage,f. Lochplatte,HxBxT 20x217x298mm,f. DIN A4,f. A4-Papier,Klebebandabroller,Stahl,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159876
159876
159876
159876
Artikel-Nr.:
     711-159876
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA4
EAN/GTIN:
     6416763072453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Ablage für Lochplatte
  • Für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 20 x 217 x 298 mm
  • Traglast 3 kg
  • passend für DIN A4
  • Für DIN A4-Papier und Klebebandabroller
  • Aus Stahl in grau

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Lochplatte
Höhe:
20 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
298 mm
Traglast:
3 kg
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Aufnahmekapazität Tischaufbauten:
DIN A4-Papier und Klebebandabroller
Format:
DIN A4
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, treston lochplatte, lochplatte, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 83,12*
€ 4,95*
ab € 64,75*
€ 83,78*
€ 4,95*
ab € 66,00*
€ 85,43*
€ 4,95*
ab € 66,00*
€ 85,43*
Lager 711
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.