Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlablage Serie TPB, für DIN A4 Formate u. Klebebandabroller Serie TPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401968
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA4
EAN/GTIN:
     6416763072453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller

Die Stahlablage der Serie TPB ist für die Ablage von DIN A4-Papier und Klebebandabroller konzipiert. Pro Ablage können maximal zwei Abroller untergebracht werden. Die aus Stahl gefertigte Konstruktion bietet eine Tragfähigkeit von 3 kg. Sie weist Aussenmasse von B 217 x T 298 x H 20 mm auf. Montierbar ist die Ablage nur in Verbindung mit der Aluminiumprofil-Serie TPB. Dank der Verwendung von Stahl besitzt sie eine hohe Robustheit und bleibt auch bei häufiger Nutzung langfristig erhalten. Sie ist mit hoher Präzision gefertigt und lässt sich über die entsprechenden Aluminiumprofile sicher befestigen.

Weitere Details:

Ablage für DIN A4-Papier und Klebebandabroller (Max. 2 Abroller pro Ablage)

Tragfähigkeit: 3 kg

Material: Stahl

Aussenmasse: B 217 x T 298 x H 20 mm

Achtung: Nur in Verbindung mit Aluminiumprofil Serie TPB montierbar!

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Tragkraft:
3 kg
System:
TPB
Höhe:
20 mm
Gewicht:
2 kg
Belastbarkeit:
3 kg
Tiefe:
298 mm
Breite:
217 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, treston lochplatte, lochplatte, 401968, 401968-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 83,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,03*
€ 84,32*
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 85,84*
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 85,84*
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 103,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.