Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsstation,HxBxT 900x460x350mm,f. 1 Rolle(n),m. Flaschenhalterung,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159514
159514
Artikel-Nr.:
     711-159514
Herst.-Nr.:
     2012
EAN/GTIN:
     4030695020126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Armhebel-Spender
Desinfektionsstation
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 460 x 350 mm
  • für 1 Rolle(n)
  • Mit mit Flaschenhalterung
  • aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel, Desinfektionsstation, Desinfektionsmittelspender, Spender, Papiertuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, Papierspender

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Desinfektionsstation
Höhe:
900 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
350 mm
Papierform:
Rolle
Kapazität Rollen:
1 Stück
Spender Ausstattung:
Flaschenhalterung
abschließbar:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.3 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,71*
€ 363,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,15*
€ 383,95*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,09*
€ 383,95*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 384,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 497,49*
€ 602,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,18*
€ 716,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28430
ab € 343,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 504,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 81,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 88,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.