Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 440-620x460x470mm,Alu-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159363
159363
Artikel-Nr.:
     711-159363
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C30AL-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentkontakt-Mechanik
  • Muldensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 620 x 460 x 470 mm
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Sitz Kunstleder
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 13 kg
  • ESD Schutz gemäß EN 61340
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
Ergo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Muldensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lordosenstütze
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Sitzhöhe:
440-620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenbreite:
460 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
elektrisch leitend:
ja
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Norm:
EN 61340 (ESD Schutz)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 589,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,85*
€ 823,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,85*
€ 806,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,13*
€ 773,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,92*
€ 702,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ARE-ESD
ab € 242,60*
Zubehör
Treston
C30AL
ab € 441,68*
Zubehör
Treston
C30BL
ab € 441,74*
Zubehör
Treston
C30BL-ESD
ab € 622,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.