Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston C30BL Büro- & Computerstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston C30BL Büro- & Computerstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Treston C30BL Büro- & Computerstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73331136
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C30BL
EAN/GTIN:
     4016849587486
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mehrzweckstuhl für praktisch jedes Einsatzgebiet in der Industrie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Polyamide (PA), Stoff
Material Rückenlehne
Polyamide (PA), Stoff
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Polyamid
Höheneinstellung
620 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Kollektion
Ergo 30 BL
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
620 mm
Breite
460 mm
Tiefe
470 mm
Höhe (min)
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ARE-ESD
ab € 242,60*
Zubehör
Treston
C30AL
ab € 441,68*
Zubehör
Treston
C30AL-ESD
ab € 589,92*
Zubehör
Treston
C30BL-ESD
ab € 622,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.