Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch,HxBxT 720-1120x1200x800mm,Platte lichtgrau,C-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159119
159119
Artikel-Nr.:
     711-159119
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73000600
EAN/GTIN:
     4030177046422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundtisch
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 1200 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • C-Fußgestell aus Stahl
  • Vierkantrohr
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Höhenverstellung über Elektromotor
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte
  • Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr

Suchbegriffe:
Tisch, Packtisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Packtischsystem, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-1120 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte
Unterbauten:
Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau/rubinrot
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
59.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packplatz höhenverstellbar, packtisch grundeinheit, hüdig + rocholz packtisch, Tisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.074,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.204,56*
€ 3.813,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.149,75*
€ 3.748,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,05*
€ 3.680,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.074,15*
€ 3.658,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307100
ab € 76,21*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308000
ab € 148,29*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308200
ab € 40,25*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302200
ab € 68,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73311600
ab € 86,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307200
ab € 42,77*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307300
ab € 54,42*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307400
ab € 81,52*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73306900
ab € 38,71*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307000
ab € 53,36*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307600
ab € 80,77*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307500
ab € 63,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303900
ab € 325,75*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 19,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303600
ab € 256,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.