Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR-Anbauprofil,f. Packtisch,HxBxT 1745x40x40mm,m. Funktionsnuten,Systemlochreihen,Alu/Stahl,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160103
160103
Artikel-Nr.:
     711-160103
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308000
EAN/GTIN:
     4030177050139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Packstation
Packplatz
Packtischsystem
HR-Anbauprofil für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1745 x 40 x 40 mm
  • Ausgestattet mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen
  • Zweiteilige, gerade Version
  • Aus Aluminium und Stahl in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch, Anbauprofil, Packtischausstattung, Aufbau

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
1745 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe über Tisch:
1230 mm
Material:
Aluminium/Stahl
Farbe:
weißaluminium // RAL9006
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Ausstattung:
2 Funktionsnuten, 2 Systemlochreihen
Zubehör Ausführung:
Zweiteilige, gerade Version
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307100
ab € 76,22*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308200
ab € 40,34*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302200
ab € 68,88*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307200
ab € 42,61*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307300
ab € 54,53*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307400
ab € 81,49*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73306900
ab € 38,59*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307000
ab € 53,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307600
ab € 80,82*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307500
ab € 63,09*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303900
ab € 327,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303600
ab € 257,61*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303702
ab € 271,93*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73313600
ab € 22,92*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308500
ab € 44,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.