| |
|
| Artikel-Nr.: 224-155376 Herst.-Nr.: 73309400 EAN/GTIN: 4030177050559 |
| | |
|
| | |
| Für die Ergänzung von Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz bietet die Ablagekante die Nutzbarkeit über die volle Breite bei Ablageböden von 800 mm und 1000 mm Breite. Besonders empfehlenswert ist die Montage der Anschlagkante an schräg montierten Ablageböden. Befestigt wird die Anschlagkante vorn durch eine einfache und sichere Verschraubung am dafür vorbereiteten Ablageboden. Besonders bei schräg angebrachten Böden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz wird damit eine komfortable Nutzung des Regalbodens über die gesamte Breite ermöglicht. Hergestellt wird die Anschlagkante aus Stahl und erlaubt aufgrund ihrer Stabilität auch höhere Belastungen. Standardmässig ist die Abschlusskante passend zu anderen Erweiterungen in Rubinrot nach RAL 3003 beschichtet. Die Ausstattung der Ablageböden am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz erlaubt die komfortable Ablage von Verpackungsmaterialien, Dokumenten und ähnliche Arbeitsmaterialien in der Verpackung und im Versand und erweitert die Nutzungsmöglichkeit insbesondere bei geneigt angebrachten Ablagen am Packtisch. Wir liefern die Anschlagkante für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz in der von Ihnen benötigten Anzahl. Damit komplettieren Sie die Ausrüstung des Packtisch-Systems Flex und sorgen für sichere und zügige Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer Massgaben. Weitere Details: - Material: Stahl
- Farbe: Rubinrot RAL 3003
- Komplett mit Montagematerial
- Einfach am Ablageboden anzuschrauben
Weitere Informationen: | | Farbe: | rubinrot RAL 3003 | Masse: | 1000 mm | System: | Flex | Gewicht: | 0.55 kg | Breite: | 1000 mm | Material Gestell: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,95* | € 25,83* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,86* | € 26,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,25* | € 35,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,25* | € 95,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|