Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz 4-fach Steckdose System Flex, zur Selbstmontage, ohne Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155379
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73311600
EAN/GTIN:
     4030177055516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz

Die 4-fach Steckdose für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz können Sie am bevorzugten Platz an den HR-Profilen befestigen. Damit bringen Sie den benötigten Strom genau dorthin, wo Sie diesen brauchen.
Für die einfache Selbstmontage gehört zum Lieferumfang die 4-fach Steckerleiste und passendes Befestigungsmaterial. Nicht im Lieferumfang enthalten ist das Netzanschlusskabel, das Sie separat bestellen können.
Der 4-fach Netzstromverteiler bietet die optimale Basis für den Anschluss von bis zu vier Elektrogeräten, so beispielsweise Arbeitsplatzleuchte, Rechner, Drucker und Labelprinter. Geeignet ist die 4-fach Steckdose für den Anschluss 230 V, 16 A.
Wir liefern die 4-fach Steckdose für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz mit Befestigungsmaterial zur einfachen Selbstmontage. Hinweis: Das Netzanschlusskabel muss separat bestellt werden.
Technische Details:

  • Farbe: Schwarz
  • Anschlusswerte: 230 V, 16 A
  • Mit Befestigungsmaterial
  • Zur Selbstmontage am HR-Profil
  • Ohne Netzanschlusskabel
  • Masse: B 304 x T 61 x H 45 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
System:
Flex
Höhe:
45 mm
Tiefe:
61 mm
Breite:
304 mm
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, 155379, 155379-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 86,03*
€ 109,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,35*
€ 118,61*
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 147,97*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 186,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.