Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppen- und Gerätekarre C-Profil, 3er Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97145
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9531
EAN/GTIN:
     4250448505629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg

Die praktische Treppen- und Gerätekarre für empfindliches Transportgut. Mit seiner zusätzlichen Ausstattung vermeidet diese Treppen- und Gerätekarre Kratzer an den Oberflächen und erschwert das Abrutschen der Ware.
Die Treppen- und Gerätekarre C-Profil verfügt über eine fest verschweisste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 enzianblau. Sie kann wahlweise mit Luft- und Vollgummibereifung oder mit einer 3er - Stern - Vollgummibereifung mit Rollenlager bestellt werden. Sowohl die Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten mit Hohlkammerprofil als auch die zusätzlich mit einer Gummimatte beklebte Schaufel machen diese Treppen- und Gerätekarre zu einem idealen Helfer beim Transport schwerer und empfindlicher Waren. Unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw. lehnen weich an, so dass Kratzer auf der Oberfläche vermindert werden und das seitliche Abrutschen erschwert wird. Bis zu 150 kg trägt die Schaufel aus Stahlblech. Und mit dem Stern-Feststeller sind auch Fahrten auf ebener Strecke problemlos bewältigt.
Technische Details:

  • Schaufelbreite: 450 mm
  • Schaufeltiefe: 150 mm
  • Schaufel aus Stahlblech: t=4 mm
  • Aussenmass B x T: 660 x 520 mm
  • Gesamthöhe: 1150 mm
  • Griffhöhe: 1150 mm
  • Stahlrohr im Ø: 26,9 x 1,75 mm


Rad im Ø: 160 x 40 mm
Eigengewicht: 21 kg

Weitere Informationen:
Schaufelbreite:
450 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
520 mm
Radbreite:
40 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
3er-Stern
Raddurchmesser:
160 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, treppenkarre ral5010, 97145, 97145-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,05*
€ 362,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 345,00*
€ 392,48*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 357,99*
€ 408,18*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 374,74*
€ 427,31*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 337,63*
€ 430,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.