Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekarre C-Profil 3er-Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkekarre C-Profil 3er-Stern
Getränkekarre C-Profil 3er-Stern
Artikel-Nr.:
     610-WA.20-9531
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.20-9531
EAN/GTIN:
     4250448505629
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
Getränkekarre C-Profil 3er-Stern, Vollgummiräder

Die Gerätekarre C-Profil 3er-Stern ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr- und C-Profilstahlkonstruktion. Die Gerätekarre ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die 3er-Sterne der Gerätekarre verfügen über einen "Stern-Feststeller", der eine problemlose Fahrt auf ebener Strecke garantiert. Die Gerätekarre hat Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofile) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt sich weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert. Alle Gerätekarren werden inklusiv Treppenheber geliefert. Die Handgriffe aller Sack-, Stapel und Gerätekarren sind serienmäßig mit Handschutzgriffen gemäß DIN EN 1757-3 ausgerüstet. Die Schaufel ist aus 4 mm starkem Stahlblech. Die Gerätekarre ist mit 3er-Stern-Vollgummiräder Ø 160x40 mm und Rollenlagerung ausgestattet.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.20-9531
  • Fest verschweißt
  • Für den Transport über Treppen und Stufen
  • Für den ergonomischen Transport von Kisten, Paketen, Kühlschränke ...

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 21
  • Tragkraft [kg] 150
  • Schiebegriffhöhe [mm] 1150
  • Schaufelbreite [mm] 450
  • Schaufeltiefe [mm] 150
  • Außenmaße LxB [mm] 660x520
  • Raddurchmesser [mm] 160x40
  • Radmaterial Vollgummi
    Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, treppenkarre ral5010, WA.20-9531, 20-9531, Sackkarre
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 313,63*
    € 362,34*
    € 4,95*
    ab € 342,34*
    € 392,86*
    Lager 610
    18 Tage
    unbekannt
    € 12,50*
    ab € 357,70*
    € 408,58*
    5 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 335,47*
    € 430,75*
    5 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 336,57*
    € 439,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 408,58*
    € 486,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 403,70*
    € 480,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,04*
    € 461,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 378,13*
    € 449,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 357,70*
    € 425,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.