| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-20-9531 Herst.-Nr.: 20-9531 EAN/GTIN: 4250448505629 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- 3er-Stern Räder ø 160 x 40 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Holme aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil), besonders für schwere Lasten mit empfindlicher Oberfläche -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm, mit Gummimatte beklebt -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Stern-Feststeller zur Problemlosen Fahrt auf ebener Strecke Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 650x460 mm | Eigengewicht: | 17 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,63* | € 362,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 342,34* | € 392,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 357,70* | € 408,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,47* | € 430,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,57* | € 439,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|