Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterwagen,Tragl. 250kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzetage,m. Leiter,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148646
148646
Artikel-Nr.:
     711-148646
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2108
EAN/GTIN:
     4017976021089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Leiterwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • mit stirnseitiger Leiter
  • Aufbau 4 Trittstufen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Transporthilfe, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Leiterwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1900 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
4 Trittstufen
Wagen Ausstattung:
stirnseitige Leiter
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Transporthilfe, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,93*
€ 786,46*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 690,86*
€ 790,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,75*
€ 792,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,07*
€ 796,43*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.283,95*
€ 1.390,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,89*
€ 1.655,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,62*
€ 1.640,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,87*
€ 1.587,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,85*
€ 1.555,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,95*
€ 1.527,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,15*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.