Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kommissionierwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kommissionierwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen
fetra® Kommissionierwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen
fetra® Kommissionierwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen
fetra® Kommissionierwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen
Artikel-Nr.:
     7356-2108
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2108
EAN/GTIN:
     4017976021089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 4 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 935 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 680, 1155, 1630
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1322
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1880
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Trepppenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,11*
€ 784,36*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 690,09*
€ 788,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,04*
€ 790,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,47*
€ 794,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 762,96*
€ 839,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,70*
€ 919,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 749,98*
€ 892,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,85*
€ 874,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,09*
€ 821,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,97*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.