Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2108, Fetra Kommissionierwagen 2108, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736871
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2108
EAN/GTIN:
     4017976021089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2108, Kommissionierwagen 2108, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 680, 1155, 1630
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1322
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1880
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
77
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, KOMMISSIONIERWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,11*
€ 784,36*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 690,09*
€ 788,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,04*
€ 790,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,47*
€ 794,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 762,96*
€ 839,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,26*
€ 924,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,11*
€ 841,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,97*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,73*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.