Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftband,LxB 1000x10mm,beschriftbar,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147061
147061
Artikel-Nr.:
     711-147061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M802 02
EAN/GTIN:
     4016946052757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnet-Haftband
  • Länge x Breite 1000 x 10 mm
  • Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar
  • In grün

Suchbegriffe:
Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Magnetband, Ferroband, Magnetstreifen, Metallhaftband, Magnet-Haftband

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Länge:
1000 mm
Breite:
10 mm
Oberfläche Eigenschaft:
beschriftbar, trocken abwischbar
Farbe Leiste:
grün
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, franken magnetband 100x1cm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 x 1, Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Ferroband, Metallhaftband, Magnet-Haftband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,70*
1
€ 7,95*
ab € 5,13*
€ 7,75*
1
€ 5,50*
ab € 4,94*
€ 8,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,20*
€ 9,04*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M802 03
ab € 5,15*
Sonstiges
Franken
M802 04
ab € 4,91*
Sonstiges
Franken
M802 18
ab € 4,88*
Sonstiges
Franken
M802 19
ab € 4,85*
Sonstiges
Franken
M802 05
ab € 4,95*
Sonstiges
Franken
M802 01
ab € 5,16*
Sonstiges
Franken
M802 10
ab € 4,94*
Sonstiges
Franken
M802 09
ab € 5,41*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 95,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.