Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 18
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 18
EAN/GTIN:
     4016946055673
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Breite:
10
Stärke:
1
beschriftbar:
Ja
Länge:
100
Farbe:
hellblau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M802 03
ab € 5,22*
Sonstiges
Franken
M802 04
ab € 4,93*
Sonstiges
Franken
M802 02
ab € 4,95*
Sonstiges
Franken
M802 19
ab € 4,84*
Sonstiges
Franken
M802 05
ab € 5,06*
Sonstiges
Franken
M802 01
ab € 5,21*
Sonstiges
Franken
M802 10
ab € 4,94*
Sonstiges
Franken
M802 09
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.