Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-152037390
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 10
EAN/GTIN:
     4016946052832
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
beschriftbar:
Ja
Breite:
10
Länge:
100
Stärke:
1
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
73
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 7,94*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 7,97*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 8,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 8,98*
2 Tage
87
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 5,36* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
JK753
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.